Brides de soudage plates en acier Sferaco 2113150
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2113150
Rubix :0400-2355092
EAN :3598781124857


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 167 mm |
| Dimension nominale | 150 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE TAURAUDE 2113 DN150
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 167 mm |
| Dimension nominale | 150 mm |
| Pression nominale | pn10/16 |
| Norme | EN 1092-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,93 € HT
/ unité
415,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours