Brides de soudage plates en acier Sferaco 2112050
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2112050
Rubix :0400-2355087
EAN :3598781124703


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre tube | 60,3 mm |
| Dimension nominale | 50 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE CENTRAGE 2112 DN50
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre tube | 60,3 mm |
| Dimension nominale | 50 mm |
| Pression nominale | pn10/16 |
| Norme | EN 1092-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,37 € HT
/ unité
127,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours