Brides de soudage plates en acier Sferaco 2113100
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2113100
Rubix :0400-2355090
EAN :3598781124833


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 100 mm |
| Dimension nominale | 100 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE TAURAUDE 2113 DN100
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 100 mm |
| Dimension nominale | 100 mm |
| Pression nominale | pn16 |
| Norme | EN 1092-1 PN10/16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,88 € HT
/ unité
211,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours