Brides de soudage plates en acier Sferaco 2112040
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2112040
Rubix :0400-2355086
EAN :3598781124697


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 48,3 mm |
| Dimension nominale | 40 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE CENTRAGE 2112 DN40
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 48,3 mm |
| Dimension nominale | 40 mm |
| Pression nominale | pn10/16 |
| Norme | EN 1092-1 PN10/16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,17 € HT
/ unité
113,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours