Brides de soudage plates en acier Sferaco 2113080
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2113080
Rubix :0400-2355100
EAN :3598781124826


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 88,9 mm |
| Dimension nominale | 80 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE TAURAUDE 2113 DN80
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 88,9 mm |
| Dimension nominale | 80 mm |
| Pression nominale | pn10/16 |
| Norme | EN 1092-1; ISO 9001:2015 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,53 € HT
/ unité
184,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours