Brides de soudage plates en acier Sferaco 2112065
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2112065
Rubix :0400-2355088
EAN :3598781124710


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 76,1 mm |
| Dimension nominale | 65 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE CENTRAGE 2112 DN65
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 76,1 mm |
| Dimension nominale | 65 mm |
| Pression nominale | pn10/16 |
| Norme | EN 1092-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,26 € HT
/ unité
164,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours