Brides de soudage plates en acier Sferaco 2112200
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2112200
Rubix :0400-2355083
EAN :3598781124765


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 219,1 mm |
| Dimension nominale | 200 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 219,1 mm |
| Dimension nominale | 200 mm |
| Pression nominale | pn10 |
| Norme | EN 1092-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,88 € HT
/ unité
586,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours