Brides de soudage plates en acier Sferaco 2112300
Equipement Brides Acier Forgé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2112300
Rubix :0400-2355085
EAN :3598781124789


Résumé technique
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 300 mm |
| Dimension nominale | 300 mm |
Détails articles : BRIDE ACIER PR VANNE PAPILLON OREILLE CENTRAGE 2112 DN300
Pour robinets papillon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier forgé p250gh |
|---|---|
| Diamètre tube | 300 mm |
| Dimension nominale | 300 mm |
| Pression nominale | pn10 |
| Norme | EN 1092-1 TYPE 11/B1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,78 € HT
/ unité
1 020,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours