Équilibreur Fein 90801027000, Charge maxi d'utilisation CMU: 9 kg | Type: Enrouleur-équilibreur | Poids: 3.2 kg

Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 9 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 9 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :90801027000
Rubix :0140-5044267
EAN :4014586835150
EQUILIBREUR 4,5-9KG

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU9 kg
Longueur de câble2 m
Poids3,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EQUILIBREUR 4,5-9KG


Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 9 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 9 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 4,5 - 9 kg|Réglage en usine: 7 kg|Traction de câble max.: 2 m|Modèle: Câble|Poids: 3,2 kg

Points forts

Force de traction constante.|Câble en acier résistant.|Câble spiralé disponible en accessoire.

Applications

Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU9 kg
Longueur de câble2 m
Poids3,2 kg
Typeenrouleur-équilibreur
410,92 € HT
/ unité
493,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours