Références
Cemo :90167C
Rubix :3394-7101438
EAN :3700862902104

Documents
Détails articles : EPANDEUR A SEL SW400 ACIER (SD)
Pour l?épandage de sel, sable, granulat et engrais (granulométrie maximum 5 mm) sur de moyennes et grandes surfaces. Idéal pour sécuriser les rues, chemins, parkings et plateformes logistiques.
Cadre et trémie en acier peinture époxy. Disque d?épandage en acier inox. Roues pneumatiques gonflables. Timon réglable en hauteur avec goupille d?accouplement renvoi d?angle. 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes). Limiteur d?épandage réglable en hauteur. Vitesse maxi de roulage renvoi d?angle accouplé : 12 km/h.
Points forts
Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 l |
|---|---|
| Type | épandeur sw400 acier |
| Poids | 139 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 877,95 € HT
/ unité
5 853,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours