Bac de rétention pour fût Fimm 845008055, Matière: PEHD
Bacs à sel, sable et absorbant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008055
Rubix :2413-7237149
EAN :3666025400811

Documents
Détails articles : BAC A SEL PEHD JAUNE 500 L
Idéal pour stocker sel, sable et absorbant, d'une capacité de 500 L.Sans passage de fourches.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 l |
|---|---|
| Hauteur | 1200 mm |
| Longueur | 1255 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Type | bac à sel |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,02 € HT
/ unité
936,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
