Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-400-07

Ensembles de soupape d'expiration pour masque réutilisable 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :FF-400-07
Rubix :2771-6214502
Fabricant :7000052738
EAN :00051135894798
FF-400-07 SOUPAPE D'EXHALATION 5/CAISSE

Résumé technique

Typeensemble de soupape d'expiration

Détails articles : FF-400-07 SOUPAPE D'EXHALATION 5/CAISSE


Maintenez votre masque réutilisable 3M™ bien entretenu et prêt à être utilisé avec les ensembles de soupapes d'expiration pour masques réutilisables 3M™. Ils sont faciles à adapter et permettent d'augmenter la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™. Notre soupape d'expiration remplace les soupapes d'expiration usées ou endommagées. Elle s'adapte parfaitement aux masques réutilisables 3M™.
Les ensembles de soupapes d'expiration pour masques réutilisables 3M™ sont des pièces de rechange conçues pour être utilisées avec les masques réutilisables 3M™. Les ensembles de soupapes d'expiration 3M™ sont rapides et faciles à adapter et peuvent augmenter la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™.

Points forts

Remplace les soupapes d'expiration usées ou endommagées;Augmentez la durée de vie de votre équipement avec une inspection régulière et le remplacement des pièces usées ou endommagées.;Maintient le bon niveau de protection et de confort;Rapide et facile à adapter;Pièce de rechange homologuée 3M

Applications

Entretien des bâtiments - Travaux de peinture - Travaux de montage et mécaniques - Nettoyage

Informations techniques


Attributs
Typeensemble de soupape d'expiration
448,40 € HT
/ 5 unités
538,08 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours