Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-600-05
Masques intérieurs 3M™ pour masques respiratoires réutilisables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FF-600-05
Rubix :2771-6201225
Fabricant :7100265027
EAN :4064035010126
Détails articles : DEMI MASQUE INT FF-600-05 S/M
Le masque intérieur 3M™ pour masques respiratoires réutilisables sert de pièce de rechange pour les masques intérieurs endommagés ou usés et est spécialement conçu pour les masques respiratoires réutilisables 3M™. Les masques intérieurs 3M™ se montent rapidement et facilement et prolongent la durée de vie de votre masque respiratoire réutilisable 3M™ lorsque le masque intérieur est perdu, usé ou endommagé.
Points forts
• Masques intérieurs de rechange pour masques respiratoires réutilisables 3M™
• Peuvent être montés par un utilisateur formé ou par un centre de service
• En remplacement de masques intérieurs usés ou endommagés
• Augmentez la durée de vie effective de vos équipements grâce à une inspection régulière et au remplacement des pièces endommagées ou usées.
• Montage rapide et facile
• Pièce de rechange 3M approuvée
Informations techniques
Attributs
| Type | masque intérieur ff-600-05 (petit/moyen) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € HT
/ unité
36,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours