Enrouleur pour tuyau Facom N.709

Enrouleur de tuyau d’air

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :N.709
Rubix :0139-5179714
EAN :3148518116985
ENROULEUR TUYAU D'AIR N.709

Résumé technique

Longueur15 m
Diamètre intérieur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENROULEUR TUYAU D'AIR N.709


Enrouleur de tuyau d’air
- Adapté pour les outils à haute consommation d’air.
- Support : jusqu’à 15 bar.
- Longueur : 15 m.
- Diamètre intérieur : 10 mm.
- Ressort de rappel métallique.
- Tuyau polyuréthane.
- Sortie 3/8" NPT.
Poids : 7,800 kg.

Informations techniques


Attributs
Longueur15 m
Diamètre intérieur10 mm
Matièretuyau en polyuréthane ; ressort de rappel métallique
Pression de service15 bar
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Poids7,8 kg
501,10 € HT
/ unité
601,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h