Enrouleur pour tuyau Mecaline 880596

ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR AIR COMPRIMÉ – CADRE EN ACIER PEINT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :880596
Rubix :P600-5367789
EAN :3660338339592
ENROULEUR AUTO AIR COMPRIME 15M

Résumé technique

Longueur15 m
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENROULEUR AUTO AIR COMPRIME 15M


Les enrouleurs automatiques MECALINE sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et peints avec de la poudre polyester électrostatique résistante aux rayons UV. L'enroulement du tuyau se fait automatiquement grâce à un ressort en acier de haute qualité, incorporé au tambour. L'arrêt peut être effectué à n'importe quelle longueur souhaitée, grâce à un dispositif de verrouillage automatique. Les composants internes du dévidoir et ceux qui entrent en contact avec le fluide sont fabriqués à partir d'un matériau composite plastique spécial. Le support tournant incorporé permet l'orientation des enrouleurs de tuyau afin de guider sa direction. Les enrouleurs de tuyau sont fournis et complétés par un tuyau de distribution en polyuréthane/matériau thermoplastique et renforcé par une tresse textile spéciale. Cet enrouleur de tuyau est fourni avec un tuyau flexible de raccordement supplémentaire d'une longueur de 1 m. Marquage CE et UKCA.

Informations techniques


Attributs
Longueur15 m
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Matièretpu
Pression de service20 bar
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
347,93 € HT
/ unité
417,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h