Enrouleur pour tuyau Mecaline 896413
ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR AIR COMPRIMÉ ET EAU FROIDE – CADRE EN TECHOPOLYMÈRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :896413
Rubix :P600-5464676
Fabricant :896413
EAN :3660338487569


Résumé technique
| Longueur | 16 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR/EAU FERME PLAST ORIENT PS15 D10 LG16M M3/8
L'enrouleur de tuyau à ressort de sécurité multifonction MECALINE est doté d'un système d'enroulement automatique qui empêche le tuyau de se regrouper lors de la rétraction du tuyau. Le tuyau est en TPU et convient à l'air comprimé et à l'eau froide, sans application alimentaire. Structure de l'enrouleur de tuyau en technopolymère pour une durabilité maximale et support de montage en métal. Pour l'installation de l'enrouleur de tuyau, le support de fixation est réglable, donc bien adapté à vos besoins. Equipé d'un dispositif automatique pour arrêter le tube à la longueur souhaitée, qui peut être déconnecté si nécessaire. Cet enrouleur de tuyau est fourni avec un tuyau flexible de raccordement supplémentaire d'une longueur de 1 m. Marquage CE et UKCA.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Matière | tpu |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,06 € HT
/ unité
320,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h