Enrouleur pour tuyau Mecaline 853514
ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR AIR COMPRIMÉ – CADRE EN ACIER PEINT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853514
Rubix :C600-2176981
EAN :3660338096037


Résumé technique
| Longueur | 12 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR FERME ACIER ORIENT PS20 D8 LG12M M1/4
Les enrouleurs automatiques MECALINE sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et peints avec de la poudre polyester électrostatique résistante aux rayons UV. L'enroulement du tuyau se fait automatiquement grâce à un ressort en acier de haute qualité, incorporé au tambour. L'arrêt peut être effectué à n'importe quelle longueur souhaitée, grâce à un dispositif de verrouillage automatique. Les composants internes du dévidoir et ceux qui entrent en contact avec le fluide sont fabriqués à partir d'un matériau composite plastique spécial. Le support tournant incorporé permet l'orientation des enrouleurs de tuyau afin de guider sa direction. Les enrouleurs de tuyau sont fournis et complétés par un tuyau de distribution en polyuréthane/matériau thermoplastique et renforcé par une tresse textile spéciale. Cet enrouleur de tuyau est fourni avec un tuyau flexible de raccordement supplémentaire d'une longueur de 1 m. Marquage CE et UKCA.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matière | tpu |
| Pression de service | 20 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,90 € HT
/ unité
405,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h