Enrouleur pour tuyau Algi equipements 07779500
Enrouleur air 9 mètres flexible 8 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Algi equipements :07779500
Rubix :0474-1275648
EAN :3284660406618

Résumé technique
| Longueur | 9 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Détails articles : ENROULEUR AIR 9M CARROSSE ABS FLEXIBLE 1/4
Equipé d’un flexible longueur 9 mètres, Ø intérieur 8 mm, extérieur 12 mm.
Pression maximum 12 bar avec raccord 1/4″ Gaz (M).
Livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable.
Points forts
Compacte
Applications
Pour air
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 9 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matière | plastique abs |
| Pression de service | 12 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Poids | 3,47 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,16 € HT
/ unité
175,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h