Enrouleur pour tuyau Alfaflex APO1319017ENR
Enrouleur eau froide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :APO1319017ENR
Rubix :2969-2027606
EAN :3422560431693


Résumé technique
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 15 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ENROULEUR EAU FERME PLAST ORIENT PS12 D13 LG15M+ GARD9+LANCE
Coque en polypropylène bleu, résistant aux intempéries - Système sécurisé de rangement du Tuyau - Applique murale ou au plafond orientale
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 15 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matière | boîtier en polypropylène rigide ; tuyau en pvc renforcé (apo - pvc renforcé) |
| Pression de service | 12 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Poids | 10 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,16 € HT
/ unité
825,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours