Enrouleur pour tuyau Algi equipements 7778700
Enrouleur eau 20 m diamètre 12 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Algi equipements :7778700
Rubix :0474-1424623
EAN :3284660406601

Résumé technique
| Longueur | 20 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Détails articles : ENROULEUR EAU 20M ABS FLEXIBLE D. INT.12MM-6 BAR
Equipé d’un flexible longueur 20 mètres, Ø intérieur 12 mm, extérieur 16 mm.
Pression maximum 6 bar.
Embouts montés sur raccords rapides.
Livré avec flexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible.
Système automatique de guidage flexible.
Points forts
Système automatique de guidage flexible.
Applications
Pour arosage ou nettoyeur haute pression
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Matière | plastique abs |
| Pression de service | 6 bar |
| Poids | 10,34 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,44 € HT
/ unité
257,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h