Enrouleur pour tuyau CEJN 19 911 2120

Enrouleur d'air comprimé

Voir les informations techniques

Références

CEJN :19 911 2120
Rubix :0322-2489586
Fabricant :199112120
ENROULEUR AIR FERME PLAST ORIENT PS16 D8 LG17M M1/4

Résumé technique

Longueur17 m
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENROULEUR AIR FERME PLAST ORIENT PS16 D8 LG17M M1/4


L'enrouleur de sécurité CEJN est un enrouleur durable qui offre d'excellentes performances grâce à sa conception brevetée à flux total qui, contrairement à la plupart des enrouleurs, ne limite pas le débit. Les outils du client bénéficient ainsi d'une puissance maximale, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie et du temps. Cet enrouleur est idéal pour un lieu de travail sûr. La fonction de rétraction lente, le guidage du tuyau, le tuyau PUR, la boule d'arrêt souple pour éviter de trébucher et les caractéristiques de sécurité anti-pincement ne sont que quelques exemples de ce qui fait de ces enrouleurs de sécurité les meilleurs sur le marché. L'enrouleur peut pivoter à 180 degrés, ce qui permet à l'opérateur de se déplacer librement, et la rétraction lente le rend sûr et facile à manipuler pour tout le monde. Si un tuyau doit être changé, cela peut se faire facilement grâce à sa conception intelligente.

Informations techniques


Attributs
Longueur17 m
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur12 mm
Pression de service16 bar
Diamètre de raccordement (pouce)r 1/4 ''
Poids6,6 kg
469,17 € HT
/ unité
563,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours