Enrouleur pour tuyau Alfaflex TACAS0815020ENR
Enrouleur TACAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TACAS0815020ENR
Rubix :2969-2027608
EAN :3422563956568


Résumé technique
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR FERME PLAST ORIENT PS15 D8 LG18M M1/4
Coque en polypropylène bleu, résistant aux intempéries - Système sécurisé de rangement du Tuyau - Applique murale ou au plafond orientale
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Matière | caoutchouc antistatique |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Poids | 10 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,65 € HT
/ unité
887,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours