Références
Alfaflex :ENRINOX122222
Rubix :2969-2214576
EAN :3422561179631


Résumé technique
| Longueur | 22 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : ENROULEUR EAU CHAUDE OUVERT INOX ORIENT PS40 D12 LG20M
Enrouleur inox pivotant à rappel automatique équipée de 22 mètres de Tuyau alimentaire (20 sur l'Enrouleur et 2 pour l'alimentation) - Tuyau multi couche en PVC avec composition spéciale pour tenue à des températures > 60°C ainsi qu'aux graisses animales - Double renforcement par tresse textile haute ténacité assurant une PLNE > 240 bar à 23°C - Qualité alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matière | enrouleur en acier inoxydable ; tuyau en pvc multicouche (de qualité alimentaire) |
| Pression de service | 80 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/4 '' |
| Poids | 7,15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 280,39 € HT
/ unité
2 736,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours