Enrouleur de câble Spartex 853694, Tension: 250 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m
Câble électrique bobine 4 douilles avec rabats
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853694
Rubix :C600-5280185
EAN :3660338097300
Documents
Détails articles : ENROULEUR DE CABLE 4 PRISES 40M 2,5 MM2 SCHUKO
Norme : NFEN 61242-A11-1316 SCHUKO
Equipé de 4 douilles avec rabats-2 douilles P + A-préformées 16A-250 volt
Classe de sécurité : IP 44
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3680 Watt laminé à 230 volts, 1100 Watt roulé à 230 volts
Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée.
Equipé de 4 douilles avec rabats-2 douilles P + A-préformées 16A-250 volt
Classe de sécurité : IP 44
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3680 Watt laminé à 230 volts, 1100 Watt roulé à 230 volts
Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,26 € HT
/ unité
302,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h