Enrouleur de câble Spartex 843431, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m

Enrouleur de câble éléctrique 1,5 mm² MS 10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :843431
Rubix :C600-5177759
EAN :3660338063671
ENROULEUR CABLE ELECT 1,5 MM2 10M - MS10

Résumé technique

Tension250 V
Longueur10 m
Nombre de prises de courant4

Documents

Détails articles : ENROULEUR CABLE ELECT 1,5 MM2 10M - MS10


Doté de 4 prises à clapet : 2P + T - 16A - 250 Volts
Prise surmoulée : 16A - 250 Volts
Alimentation des appareils : classe 1 ou 2
Indice de protection : IP 44 - norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d’alvéoles.
Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 Volts. Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3000 Watts - enroulé : 1000 Watts.
Type de courant : alternatif 50 Hz - 250 Volts
Poignée ergonomique isolante.
Mode d’emploi : ne pas dépasser la charge maximale admissible.
Un enrouleur s’utilise entièrement déroulé.

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur10 m
Nombre de prises de courant4
66,93 € HT
/ unité
80,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h