Enrouleur pour tuyau SAM ENR-A8
Enrouleur D'Air 8 Mm 9+1M (15Bars)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ENR-A8
Rubix :0149-5177105
EAN :3272670520677

Documents
Détails articles : ENROULEUR D'AIR 8MM 9+1M (15BARS)
Boîtier en matière plastique incassable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Pression de service | 15 bar |
| Poids | 3,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,51 € HT
/ unité
574,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
