Enrouleur pour tuyau Algi equipements 7776000
Enrouleur automatique standard pour huile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7776000
Rubix :0474-1132093
EAN :3284660403716

Documents
Détails articles : ENROULEUR HUILE 10M FLEX 1/2
Les enrouleurs pour huile 1/2″ d'Algi sont conçus pour la distribution efficace de fluides tels que l'huile et l'antigel. Ils sont équipés d'un flexible 1SC capable de supporter une pression maximale de 160 bar. Chaque enrouleur est livré avec un support fixe et un flexible de liaison de 1,5 mètre. Les longueurs de flexible disponibles varient en fonction de l'option choisie, allant de 10 à 30 mètres.
Ils contribuent à maintenir un espace de travail organisé et sécurisé en évitant que les flexibles ne traînent au sol, réduisant ainsi les risques d'usure prématurée et d'accidents.
Points forts
Haute pression : Supporte jusqu'à 160 bar, adapté aux applications exigeantes.
Polyvalence : Compatible avec l'huile et l'antigel.
Installation facile : Livré avec support fixe et flexible de liaison de 1,5 mètre.
Options de longueur : Disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter à différents besoins.
Garantie : Produit garanti 1 an, témoignant de la confiance d'Algi en la qualité de ses équipements.
Applications
Ces enrouleurs sont particulièrement adaptés aux environnements professionnels nécessitant une distribution régulière d'huile ou d'antigel, tels que :
- Les ateliers de maintenance automobile
- Les garages poids lourds
- Les sites industriels
- Les stations-service
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Pression de service | 160 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,02 € HT
/ unité
913,22 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours