Enrouleur pour tuyau Tricoflex 2486 3460
Minireel Pro 8Mm (Devidoir)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :2486 3460
Rubix :0363-2080083
EAN :5010646037648

Résumé technique
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 13 mm |
Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR FERME PLAST ORIENT PS10 D8 LG10M M1/4
Tuyau de 10 m + 1,5 m de tuyau de raccordement.
Raccords en laiton. Filetage 1/4" mâle BSP. Ø int. 8 mm / ext. 13 mm
Système de verrouillage sécurisé.
Orientable à 180°C.
Pression de service à 23°C : 10 bar.
Pression de non éclatement à 23°C : 40 bar.
Points forts
Avec outil système de verouillage sécurisé. Coque et support mural ultra résistants en ploypropylène. Orientable à 180°, enroulement autoguidé.
Applications
Pour ateliers de maintenance, garages, industries de process, usines d'assemblage.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Pression de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,58 € HT
/ unité
315,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h