Enrouleur pour tuyau SMC TBR-2

Bobine pour tube Série TBR

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :TBR-2
Rubix :0338-2049567
Fabricant :TBR-2
EAN :3618036143799
DEROULEUR POUR TUBE 8 TBR-2
Résumé technique
Longueur0,48 m
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DEROULEUR POUR TUBE 8 TBR-2


Bobine pour Tube adaptée Série TBR

Taille de tube compatibles: de 4 à 12

TBR, Tube Reel

Points forts

 Le dévidoir série TBR de SMC permet de remplir et remplacer facilement des tubes. Cette série emploie une méthode à enclenchement et manipulation rapides

Informations techniques


Attributs
Longueur0,48 m
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur8 mm
Matièrepolypropylène (pp) / abs
Poids1,11 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,54 HT
/ unité
61,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h