Enrouleur pour tuyau SAM ENR-A10
Enrouleur D'Air 8 Mm 9+1M (15Bars)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ENR-A10
Rubix :0149-5177106
EAN :3272670520691

Documents
Détails articles : ENROULEUR D'AIR 10MM 15+1M (15BARS)
Boîtier en matière plastique incassable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 m |
|---|---|
| Pression de service | 15 bar |
| Poids | 7,26 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,38 € HT
/ unité
743,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
