Enrouleur pour tuyau Mecaline 896411
ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR AIR COMPRIMÉ ET EAU FROIDE – CADRE EN TECHOPOLYMÈRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :896411
Rubix :P600-5464678
Fabricant :896411
EAN :3660338487545


Résumé technique
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR/EAU FERME PLAST ORIENT PS15 D8 LG10M M1/4
L'enrouleur de tuyau à ressort de sécurité multifonction MECALINE est doté d'un système d'enroulement automatique qui empêche le tuyau de se regrouper lors de la rétraction du tuyau. Le tuyau est en TPU et convient à l'air comprimé et à l'eau froide, sans application alimentaire. Structure de l'enrouleur de tuyau en technopolymère pour une durabilité maximale et support de montage en métal. Pour l'installation de l'enrouleur de tuyau, le support de fixation est réglable, donc bien adapté à vos besoins. Equipé d'un dispositif automatique pour arrêter le tube à la longueur souhaitée, qui peut être déconnecté si nécessaire. Cet enrouleur de tuyau est fourni avec un tuyau flexible de raccordement supplémentaire d'une longueur de 1 m. Marquage CE et UKCA.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matière | tpu |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,15 € HT
/ unité
205,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h