Embout à rotule INA GIKR25-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR25-PB
Rubix :0269-1003838
Fabricant :0066350590000
EAN :4012802526172
EMBOUT A ROTULE GIKR 25 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 25 PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur47 mm
233,73 HT
/ unité
280,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h