Embout à rotule INA GAL6-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL6-UK
Rubix :0269-1003526
Fabricant :0066339190000
EAN :4012802524840
EMBOUT A ROTULE GAL 6 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièrecomposite chrome dur/ptfe (surface de contact coulissante) ; matériau composite de glissement ptfe
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 6 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièrecomposite chrome dur/ptfe (surface de contact coulissante) ; matériau composite de glissement ptfe
Jeu Radialcn
Sériegal..-uk
Filet intérieurm6 (left-hand) external thread
Typeembout à rotule sans entretien, iso 12 240-4, série de dimensions e, type m (surface de contact coulissante en composite chrome dur/ptfe)
Poids0,017 kg
Charge dynamique de base3600 N
Angle13 °
Epaisseur6 mm
Diamètre d'alésage10 mm
Connexionexternal threaded rod end (left-hand thread)
NormeDIN ISO 12 240-4
Longueur46,5 mm
Diamètre extérieur14 mm
47,17 € HT
/ unité
56,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h