Embout à rotule INA GIKSR10-PS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKSR10-PS
Rubix :0269-1487629
Fabricant :0594436340000
EAN :4012802544930
EMBOUT A ROTULE GIKSR10-PS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKSR10-PS INA


Embout à rotule résistante à la corrosion, avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : Film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegiksr..-ps
Diamètre extérieur22 mm
108,22 € HT
/ unité
129,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours