Embout à rotule INA GAR50-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR50-DO-2RS
Rubix :0269-1003550
Fabricant :0066341920000
EAN :4012802525236
EMBOUT A ROTULE GAR 50 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 50 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do-2rs
Longueur241 mm
Diamètre extérieur75 mm
503,50 € HT
/ unité
604,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h