Références
SKF :SIR 25 ES
Rubix :0301-1109075
Fabricant :23624
EAN :7316577105349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 58 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIR 25 ES SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Points forts
- Facile à relubrifier
- Adapté aux charges statiques, alternées ou d'impact importantes
- Simple et prêt à monter
- Tige fendue avec vis de serrage
- Convient pour les vérins hydrauliques
- Le roulement peut être remplacé
- Adapté aux charges statiques, alternées ou d'impact importantes
- Simple et prêt à monter
- Tige fendue avec vis de serrage
- Convient pour les vérins hydrauliques
- Le roulement peut être remplacé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 58 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sir..es |
| Filet intérieur | m 16x1,5 |
| Longueur | 81 mm |
| Diamètre extérieur | 57,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,29 € HT
/ unité
222,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours