Embout à rotule INA GAKRB18-PD

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKRB18-PD
Rubix :0269-1425640
Fabricant :0849771080000
EAN :4054364650049
ROTULE, CHAPE GAKRB18-PD INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE, CHAPE GAKRB18-PD INA


Les embouts à rotule Schaeffler sont utilisés dans une grande variété d'applications, ils sont simples dans leur conception, adaptés à des vitesses élevées, robustes dans leur fonctionnement et nécessitent peu de maintenance.

Applications

Embrayages d'indexage, embrayages d'arrêt et embrayages à roue libre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakrb..-pd
Diamètre extérieur23 mm
154,03 HT
/ unité
184,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours