Embout à rotule SKF SALKAC 6 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKAC 6 M
Rubix :0301-1065804
Fabricant :22403
EAN :7316577043474
EMBOUT A ROTULE SALKAC 6 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 6 M SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialc2
Sériesalkac
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base4,3 N
Longueur48 mm
Diamètre extérieur21 mm
44,08 € HT
/ unité
52,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h