Références
INA :GAR45-UK-2RS-A
Rubix :0269-1233287
Fabricant :0066466620000
EAN :4012802529197




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 102 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 45 UK 2RS A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 102 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-uk-2rs |
| Longueur | 214 mm |
| Diamètre extérieur | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,32 € HT
/ unité
656,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h