Extracteurs Facom U.301E1

Embouts adaptateurs pour extracteurs U.301 / U.302 sur masse à inertie U.49AM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.301E1
Rubix :0139-5042399
EAN :3148516967312
EMBOUT ADAPT.U.301-80/150-U.49AM U.301E1

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT ADAPT.U.301-80/150-U.49AM U.301E1


Embouts adaptateurs pour extracteurs U.301 / U.302 sur masse à inertie U.49AM
- U.301E1 : Embout pour extracteurs Réf U.301 - U.302 - U.301-150 - U.302-150 :
- Filetage femelle : 1/2" - 20UNF.
- Filetage mâle : M12 x 1,75.
- U.301E2 : embout pour extracteurs Réf U.301-200 et U.302-200 :
- Filetage femelle : 1/2" - 20UNF.
- Filetage mâle : M16 x 2,00.
- Assure le verrouillage des griffes en position d'extraction. d [mm]: 25 L [mm]: 62 L1 [mm]: 22 [g]: 300 [kg]: 0,300

Informations techniques


Attributs
Profondeur62 mm
Diamètre12 mm
45,85 HT
/ unité
55,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.