Embout à rotule SKF SCF 50 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SCF 50 ES
Rubix :0301-1357818
Fabricant :22735
EAN :7316577300379
ROTULE ET COUSSINET SCF 50 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête125,5 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SCF 50 ES SKF


Rotule à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le logement avec la tige soudée à section rectangulaire permet de supporter des charges statiques élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête125,5 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériescf
Longueur151,5 mm
Diamètre extérieur125,1 mm
276,55 € HT
/ unité
331,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours