Embout à rotule INA GAR17-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR17-UK
Rubix :0269-1003537
Fabricant :0066340010000
EAN :4012802525045
EMBOUT A ROTULE GAR 17 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 17 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-uk
Longueur92 mm
Diamètre extérieur30 mm
79,10 HT
/ unité
94,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h