Distributeur pneumatique Festo JMFH-5/2-D-1-C

Électrovanne JMFH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5/2-D-1-C
Rubix :0326-2057628
Fabricant :150980
EAN :4052568010447
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5/2-D1C 150980

Résumé technique

Typeélectrovanne d'air
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5/2-D1C 150980


Électrodistributeur JMFH-5/2-D-1-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=42 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne d'air
Nombre d’orifices5
Débit1200 l/min
240,52 € HT
/ unité
288,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h