Distributeur pneumatique SMC SY114A-5G-Q

Electrodistributeur 3/2 serie SY100

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY114A-5G-Q
Rubix :0338-2094349
ELECTRODISTRIBUTEUR SY114A-5G-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur sy114a-5g-q
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SY114A-5G-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur sy114a-5g-q
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,98 HT
/ unité
68,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours