Distributeur pneumatique Festo MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC
Electrovanne MHA1-M4H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC
Rubix :0326-2577448
Fabricant :197000
EAN :4052568081263

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC
Électrodistributeur MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur arrière. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 206,72 € HT
/ 22 unités
3 848,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours