Distributeur pneumatique SMC VO317V-5D-Q

Électrovanne 3/2 Série VT300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VO317V-5D-Q
Rubix :0338-2265354
Fabricant :VO317V-5D-Q
EAN :3618036567120
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT300 VO317V-5D-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vt300 vo317v-5d-q
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT300 VO317V-5D-Q


Grande capacité de débit, mais taille compacte.Basse consommation d’énergie.Convient pour une utilisation dans des applications sous vide.1 vanne, 6 fonctions. (Portage universel)Le portage sélectif peut fournir 6 fonctions de vanne, comme une vanne N.F., une vanne N.O., une vanne de répartition, une vanne de sélecteur, etc.La vanne de type collecteur peut être facilement transformée de N.F. normalement fermée en N.O. normalement ouverte en tournant simplement le couvercle de l’interrupteur.
Electrodistributeur 3/2 serie vt300

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vt300 vo317v-5d-q
Nombre d’orifices3
89,13 € HT
/ unité
106,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours