Distributeur pneumatique Festo VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
Rubix :0326-2560943
Fabricant :8043214
EAN :4052568287108

Résumé technique
| Type | vuvs valve de contrôle directionnel universelle |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | vuvs valve de contrôle directionnel universelle |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 550 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,74 € HT
/ unité
77,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours