Distributeur pneumatique Festo VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
Valve de contrôle directionnel VMPA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
Rubix :0326-2576630
Fabricant :537965
EAN :4052568174897

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA2-M1H-B-G1/8-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=520 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 510 l/min |
| Plage de pression | 3/8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,66 € HT
/ unité
406,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours