Distributeur pneumatique SMC VV5QC21-04C6MD0
Embase multiple VQC2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VV5QC21-04C6MD0
Rubix :0338-2269756
EAN :3618035178525
Documents
Détails articles : EMBASE SERIE VV5QC21-04C6MD0 VV5QC21-04C6MD0
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
Manifold base
Informations techniques
Attributs
| Type | embase |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,92 € HT
/ unité
443,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours