Références
Festo :FP-5-1/4-B
Rubix :0326-2181012
Fabricant :8997
EAN :4052568111366

Détails articles : DISTRIBUTEUR A PEDALE FP-5-1/4-B 8997
Clapet à pied, avec cran d'arrêt FP-5-1/4-B Fonction du clapet=5/2 bistable, Type d'actionnement=manuel, Débit nominal standard=550 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Structure de la conception=Siège du clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | valve avec connexion g1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 550 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
842,22 € HT
/ unité
1 010,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours